GEWISS - GEWGW21386 PRESA COASSIALE TV SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE IEC MASCHIO 9,5mm - PASSANTE 5 dB - 1 MODULO - SYSTEM BLACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa passante
Numero di uscite - 1
Perdita di derivazione a 860 MHz - 5 dB
Perdita di inserzione a 860 MHz - 5 dB
Adatto per modem via cavo - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564128682
Codice prodotto
GEWGW21386
Cod. produttore
GW21386
Produttore
GEW
Modello:
Presa passante
Numero di uscite:
1
Perdita di derivazione a 860 MHz:
5 dB
Perdita di inserzione a 860 MHz:
5 dB
Adatto per modem via cavo:
no
Perdita di derivazione a 2150 MHz:
6 dB
Perdita di inserzione a 2150 MHz:
6 dB
Alimentazione remota possibile:
no
Banda di frequenza TV:
2400...2400 MHz