AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW21391 PRESA COASSIALE TV/SAT SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE F FEMMINA - DIRETTA CON PASSAGGIO DI CORRENTE - 1 MODULO - SYSTEM BLACK

copiacopia
GEWISS - GEWGW21391 PRESA COASSIALE TV/SAT SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE F FEMMINA - DIRETTA CON PASSAGGIO DI CORRENTE - 1 MODULO - SYSTEM BLACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)

  • Numero di uscite - 1

  • Perdita di derivazione a 860 MHz - 0.5 dB

  • Adatto per modem via cavo - no

  • Perdita di derivazione a 2150 MHz - 0.8 dB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564128613

Codice prodotto

GEWGW21391

Cod. produttore

GW21391

Produttore

GEW

Modello:

Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)

Numero di uscite:

1

Perdita di derivazione a 860 MHz:

0.5 dB

Adatto per modem via cavo:

no

Perdita di derivazione a 2150 MHz:

0.8 dB

Alimentazione remota possibile:

Banda di frequenza TV:

2400...2400 MHz

Presa tv-sat, idonea per canale di ritorno,, è una speciale presa passante e come tale deve essere utilizzata, con l’unica differenza che la porta utente (presa verso l’apparecchio utilizzatore)deve essere sempre chiusa con un carico da 75 Ohm (TV, Videoregistratore, Ricevitore SAT o terminazione da 75 Ohm).Le prese di tipo passante sono dotate di protezione contro lo shock elettrico Art. 9.14 CEI EN 50083-1.