AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW21517 PULSANTE BIPOLARE 250V ac - NA 10A - NEUTRO - SIMBOLO DOPPIO CERCHIO - 1MODULO - SYSTEM BLACK

copiacopia
GEWISS - GEWGW21517 PULSANTE BIPOLARE 250V ac - NA 10A - NEUTRO - SIMBOLO DOPPIO CERCHIO - 1MODULO - SYSTEM BLACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Funzionamento - Pulsante

  • Con illuminazione - no

  • Numero di azionatori - 1

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564128170

Codice prodotto

GEWGW21517

Cod. produttore

GW21517

Produttore

GEW

Modello:

Pulsante singolo

Funzionamento:

Pulsante

Con illuminazione:

no

Numero di azionatori:

1

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

10 A

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Tipo di superficie:

Opaco

Con casella di testo:

no

PULSANTE BIPOLARE 250V ac - NA 10A - GENERICO - DOPPIO CERCHIO - 1 MODULO - SYSTEM BLACK