AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW21589 DEVIATORE UNIPOLARE 250V ac - 16AX ILLUMINABILE - 2 MODULI- SYSTEM BLACK

copiacopia
GEWISS - GEWGW21589 DEVIATORE UNIPOLARE 250V ac - 16AX ILLUMINABILE - 2 MODULI- SYSTEM BLACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Deviatore

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Incasso in mobili

  • Colore - Nero

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564184619

Codice prodotto

GEWGW21589

Cod. produttore

GW21589

Produttore

GEW

Sistema di cablaggio:

Deviatore

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Incasso in mobili

Colore:

Nero

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Numero di azionatori:

1

Numero di moduli:

2

Interruttore assiale:

Tipo di fissaggio:

Innesto

Illuminazione:

Opzionale

Con piastra di montaggio:

no

Funzione di illuminazione:

Controllo e orientamento

Tipo di superficie:

Opaco

Superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Tipo di illuminazione:

LED sostituibile

Campo di testo / Spazio per etichetta:

No

Corrente nominale:

16 A

Collegamento:

Morsetto a vite

Adatto per grado di protezione (IP):

IP41

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

16 AX

Con contatto di segnalazione:

no

Larghezza del dispositivo:

48 mm

Profondità di incasso:

30 mm

Altezza del dispositivo:

46 mm

Profondità del dispositivo:

40 mm

SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.