GEWISS - GEWGW21608 SPIA DI SEGNALAZIONE DOPPIA - 12/24V ac/dc - ROSSO/VERDE - 1 MODULO - SYSTEM BLACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lampada - Altri
Tensione nominale - 24 V
Adatto per grado di protezione (IP) - IP20
Portalampada - Altri
Con lampada - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564129757
Codice prodotto
GEWGW21608
Cod. produttore
GW21608
Produttore
GEW
Colore della lampada:
Altri
Tensione nominale:
24 V
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Portalampada:
Altri
Con lampada:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Nero
SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.