GEWISS - GEWGW21613 SUONERIA - 12V - 50Hz - 8VA - 80 dB A 1 METRO - 1 MODULO - SYSTEM BLACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Volume - 80 dB
Colore del corpo - Nero
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564129443
Codice prodotto
GEWGW21613
Cod. produttore
GW21613
Produttore
GEW
Tensione nominale:
12 V
Volume:
80 dB
Colore del corpo:
Nero
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale (del corpo):
Plastica
SUONERIA - 12V - 50Hz - 8VA - 80 dB A 1 METRO - 1 MODULO - SYSTEM BLACK