AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW24018 PLANCIA AUTOPORTANTE DA TAVOLO E PARETE - 4 POSTI - BIANCO NUVOLA - SYSTEM

copiacopia
GEWISS - GEWGW24018 PLANCIA AUTOPORTANTE DA TAVOLO E PARETE - 4 POSTI - BIANCO NUVOLA - SYSTEM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Base scatola

  • Numero di unità - 4

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564002272

Codice prodotto

GEWGW24018

Cod. produttore

GW24018

Produttore

GEW

Composizione:

Base scatola

Numero di unità:

4

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Con placca:

no

Con ingresso cavi:

Con pressacavo a vite:

Passacavo (per cavo Ø max 10 mm), fermacavo.