AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW24212 PLACCA CIECA PER SCATOLE RETTANGOLARI DA INCASSO - 3 POSTI - A VITE - NERO TONER

copiacopia
GEWISS - GEWGW24212 PLACCA CIECA PER SCATOLE RETTANGOLARI DA INCASSO - 3 POSTI - A VITE - NERO TONER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Modello - Coperchio cieco

  • Per scatola di lunghezza - 119 mm

  • Lunghezza - 110 mm

  • Larghezza - 80 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564001688

Codice prodotto

GEWGW24212

Cod. produttore

GW24212

Produttore

GEW

Forma:

Rettangolare

Modello:

Coperchio cieco

Per scatola di lunghezza:

119 mm

Lunghezza:

110 mm

Larghezza:

80 mm

Tipo di fissaggio:

Coperchio avvitabile (con filettatura)

Per scatola di larghezza:

80 mm

Profondità:

7 mm

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

no

Colore:

Nero

Con viti:

Piombabile:

no

SYSTEM - serie civile Placche - Le placche in tecnopolimero, disponibili in due differenti forme, Top System e Virna, e in 14 tonalità cromatiche, rappresentano la soluzione ideale per ogni installazione. Top System: classica nelle forme, duratura nei materiali. Una linea di placche sobria e funzionale, in grado di valorizzare ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutta l'abitazione. Virna: placche dall'inconfondibile stile moderno, nate per soddisfare i bisogni del design contemporaneo. L'eleganza della forma rettangolare è esaltata dalla leggerezza e dall'essenzialità delle linee che avvolgono i pulsanti di comando.