AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW24215 PLACCA CIECA PER SCATOLE RETTANGOLARI DA INCASSO - 6 POSTI (3+3 SOVRAPPOSTI) - A VITE - BIANCO NUVOLA

copiacopia
GEWISS - GEWGW24215 PLACCA CIECA PER SCATOLE RETTANGOLARI DA INCASSO - 6 POSTI (3+3 SOVRAPPOSTI) - A VITE - BIANCO NUVOLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Modello - Coperchio cieco

  • Per scatola di lunghezza - 108 mm

  • Lunghezza - 110 mm

  • Larghezza - 133 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564001664

Codice prodotto

GEWGW24215

Cod. produttore

GW24215

Produttore

GEW

Forma:

Rettangolare

Modello:

Coperchio cieco

Per scatola di lunghezza:

108 mm

Lunghezza:

110 mm

Larghezza:

133 mm

Tipo di fissaggio:

Coperchio avvitabile (con filettatura)

Per scatola di larghezza:

124 mm

Profondità:

7 mm

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

no

Colore:

Bianco

Con viti:

Piombabile:

no

Il sistema più completo di cassette componibili da incasso per la derivazione e la connessione. Ideale per la domotica e per le applicazioni in ambito residenziale e terziario. le scatole per serie civili ad alta capienza e robustezza BIG BOX specifiche anche per la domotica. Versioni con materiali Halogen Free. Prodotti a marchio IMQ.