GEWISS - GEWGW24403PM SCATOLA RETTANGOLARE - CON INSERTI DI FISSAGGIO - 3 POSTI - PER PARETI MOBILI - 110x73x50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Scatola da parete
Numero di unità - 3
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Colore - Verde
Confezione
1 PZ
EAN
8011564941519
Codice prodotto
GEWGW24403PM
Cod. produttore
GW24403PM
Produttore
GEW
Composizione:
Scatola da parete
Numero di unità:
3
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Colore:
Verde
Con placca:
no
Trasparente:
no
Profondità del dispositivo:
50 mm
Scatola rettangolare, con inserti di fissaggio a 3 posti, per pareti mobili. Dimensioni: 110x73x50