AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW26420 PRESA INDUSTRIALE A NORMA IEC 309 - GRIGIO RAL 7035 - 2P+T - 16A 230V - IP44

copiacopia
GEWISS - GEWGW26420 PRESA INDUSTRIALE A NORMA IEC 309 - GRIGIO RAL 7035 - 2P+T - 16A 230V - IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Colore identificativo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011564025448

Codice prodotto

GEWGW26420

Cod. produttore

GW26420

Produttore

GEW

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

230 V (50-60 Hz) blu

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

3

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Colore identificativo:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di inserimento:

Lineare

Riferimento orario:

6 h

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

90 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

116 mm

Conforme alle norme MIL:

no

Sistema di contenitori modulari da parete per la serie SYSTEM. Contenitori protetti IP40 fino a 16 posti e stagni IP55 fino a 12 posti. Versioni IP40 integrabili con minicanali e canali. Versioni IP55 per applicazioni da esterno. Possibilità di suddivisione interna dei vani mediante appositi separatori funzionali.