GEWISS - GEWGW27628 SCATOLA PORTAPPARECCHI SYSTEM - 8 POSTI - ANTRACITE RAL 7021 - USO BATTISCOPA E CORNICE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Scatola da parete
Numero di unità - 1
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Colore - Antracite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564069602
Codice prodotto
GEWGW27628
Cod. produttore
GW27628
Produttore
GEW
Composizione:
Scatola da parete
Numero di unità:
1
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Colore:
Antracite
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Tipo di superficie:
Lucido
Adatto per programmi d'interruttori modulari:
sì
Superficie:
Non trattato
Con placca:
sì
Numero di moduli:
8
Grado di protezione (IP):
IP40
Numero RAL (affine):
7021
Con ingresso cavi:
no
Trasparente:
no
Con ingresso per canalina:
sì
Con pressacavo a vite:
no
Resistente agli urti:
no
Profondità del dispositivo:
55 mm
Larghezza del dispositivo:
132 mm
Altezza del dispositivo:
132 mm