GEWISS - GEWGW27812 CONTENITORE COMPLETO APPARECCHI SYSTEM PROTETTO - CON PRESA 2P+T 16 A BIVALENTE - STANDARD ITALIANO/TEDESCO - IP40 - GRIGIO RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Corrente nominale - 16 A
Con coperchio a cerniera - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564095403
Codice prodotto
GEWGW27812
Cod. produttore
GW27812
Produttore
GEW
Numero di unità:
1
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Corrente nominale:
16 A
Con coperchio a cerniera:
no
Protezione contro le sovratensioni:
no
Con protezione differenziale:
no
Materiale:
Plastica
Contatti obliqui:
no
Tensione nominale:
250 V
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40