GEWISS - GEWGW28008 SPINA MOBILE - A 90° - STANDARD ITALIANO - 2P+T 10A 250V ac - TIPO SPA11 - ARDESIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tipo italiano S/P11
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 10 A
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564002739
Codice prodotto
GEWGW28008
Cod. produttore
GW28008
Produttore
GEW
Modello:
Tipo italiano S/P11
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
10 A
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Direzione di inserimento:
Ad angolo retto
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
250 V