GEWISS - GEWGW28009 SPINA MOBILE- A 90° - STANDARD ITALIANO - 2P+T 16A 250V ac - TIPO SPA17 - BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tipo italiano S/P17
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 16 A
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564002753
Codice prodotto
GEWGW28009
Cod. produttore
GW28009
Produttore
GEW
Modello:
Tipo italiano S/P17
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
16 A
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Direzione di inserimento:
Ad angolo retto
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
250 V