GEWISS - GEWGW28204 PRESA MOBILE - STANDARD ITALIANO - 2P+T 10A 250V ac - TIPO P11 - ARDESIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tipo italiano S/P11
Colore - Grigio
Corrente nominale - 10 A
Materiale - Plastica
Direzione di inserimento - Lineare
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564002654
Codice prodotto
GEWGW28204
Cod. produttore
GW28204
Produttore
GEW
Modello:
Tipo italiano S/P11
Colore:
Grigio
Corrente nominale:
10 A
Materiale:
Plastica
Direzione di inserimento:
Lineare
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
250 V
Presa mobile standard italiano P11 con schermi di sicurezza 2P+T 10A 250V. Colore Grigio