GEWISS - GEWGW30430 INTERRUTTORE UNIVERSALE BADGE - LUCE LOCALIZZAZIONE - 250V - 1P NA - 10 A - BADGE 54mm - LUMINOSO 230 V - 3 MODULI - PLAYBUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Interruttore unipolare
Funzionamento - Scheda hotel
Metodo di montaggio - Incasso in mobili
Colore - Nero
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564094727
Codice prodotto
GEWGW30430
Cod. produttore
GW30430
Produttore
GEW
Sistema di cablaggio:
Interruttore unipolare
Funzionamento:
Scheda hotel
Metodo di montaggio:
Incasso in mobili
Colore:
Nero
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Numero di azionatori:
1
Numero di moduli:
3
Interruttore assiale:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Illuminazione:
Opzionale
Con piastra di montaggio:
no
Funzione di illuminazione:
Controllo e orientamento
Tipo di superficie:
Lucido
Superficie:
Non trattato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Tipo di illuminazione:
LED sostituibile
Campo di testo / Spazio per etichetta:
No
Corrente nominale:
10 A
Collegamento:
Morsetto a vite
Adatto per grado di protezione (IP):
IP41
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Con contatto di segnalazione:
no
Larghezza del dispositivo:
72 mm
Profondità di incasso:
30 mm
Altezza del dispositivo:
46 mm
Profondità del dispositivo:
40 mm


