AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW40030 CENTRALINO PROTETTO SENZA PORTA - PARETI CON CENTRINI DI FORATURA - PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - (12X2) 24+2M IP40

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 2

  • Larghezza in numero di moduli - 24

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564012172

Codice prodotto

GEWGW40030

Cod. produttore

GW40030

Produttore

GEW

Numero di righe:

2

Larghezza in numero di moduli:

24

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

250 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

340 mm

Modello coperchio:

Con pretranciature

Profondità:

95 mm

Struttura espandibile:

no

Guida DIN:

Numero RAL:

7035

Centralino predisposto per alloggiamento morsettiere , termopressione con biglia pari a 70° C Dotazione: Mascherina coprimoduli, etichette utenze.