GEWISS - GEWGW40032 CENTRALINO PROTETTO SENZA PORTA - PARETI CON CENTRINI DI FORATURA - PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - (12X3) 36+3M IP40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 3
Larghezza in numero di moduli - 36
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564012189
Codice prodotto
GEWGW40032
Cod. produttore
GW40032
Produttore
GEW
Numero di righe:
3
Larghezza in numero di moduli:
36
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
250 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
465 mm
Modello coperchio:
Con pretranciature
Profondità:
95 mm
Struttura espandibile:
no
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
7035