GEWISS - GEWGW40418B MORSETTIERA A VITE E/O SCATTO - 80A - IP20 - BIPOLARE - POLO 1 N/T (3X16)+(17X10) POLO 2 N/T (3X16)+(17X10)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8011564854680
Codice prodotto
GEWGW40418B
Cod. produttore
GW40418B
Produttore
GEW
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Serie 40 CD - Centralini e quadri di distribuzione da parete - L'offerta prevede: quadri stagni 40CDK - IP65 con telaio estraibile (da 24M) e pannelli piombabili; accessoriabili con canaline di cablaggio, serrature, coperture estetiche e pannelli ciechi;centralini stagni 40CD - IP55 con centrini di foratura sulle pareti, portella con serratura per ciascuna fila modulare; centralini 40CD protetti da Arredo - IP40 fino a 72M nelle versioni porta fumé e cieca; centralini 40CD senza porta - IP40. Tutti i materiali sono Halogen Free.