GEWISS - GEWGW40467TB PROFILO COPRIMODULI - BIANCO - 6,5 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Larghezza - 117 mm
Altezza - 47 mm
Numero RAL - 9016
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564441910
Codice prodotto
GEWGW40467TB
Cod. produttore
GW40467TB
Produttore
GEW
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Larghezza:
117 mm
Altezza:
47 mm
Numero RAL:
9016
Serie 40 CDi - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L'offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, l'offerta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2.