GEWISS - GEWGW40606 QUADRO DI DISTRIBUZIONE CON PANNELLI FINESTRATI E TELAIO ESTRAIBILE - PORTA TRASPARENTE FUMÉ - (12X2) 24 MODULI IP40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 2
Larghezza in numero di moduli - 24
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564062498
Codice prodotto
GEWGW40606
Cod. produttore
GW40606
Produttore
GEW
Numero di righe:
2
Larghezza in numero di moduli:
24
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
330 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
420 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Profondità:
85 mm
Struttura espandibile:
no
Numero RAL:
9016