GEWISS - GEWGW44003 CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO A PRESSIONE - IP44 -DIMENSIONI INTERNE 80X80X40 - PARETI CON PASSACAVI - GRIGIO RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Per tubo di diametro - 20 mm
Grado di protezione (IP) - IP44
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564013681
Codice prodotto
GEWGW44003
Cod. produttore
GW44003
Produttore
GEW
Forma:
Quadrato
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Per tubo di diametro:
20 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di ingressi:
6
Colore:
Grigio
Lunghezza:
87.5 mm
Larghezza:
87.5 mm
Profondità:
45.5 mm
Tipo di foratura:
Membrane pretranciate sfondabili
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Modello coperchio:
Coperchio cieco
Fissaggio del coperchio:
Agganciabile