GEWISS - GEWGW44024 CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO E VITI A 1/4 DI GIRO-IP55-DIMENSIONI INTERNE 100X100X50 - PARETI CON PASSACAVI - GRIGIO RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP55
Colore - Grigio
Lunghezza - 100 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564177017
Codice prodotto
GEWGW44024
Cod. produttore
GW44024
Produttore
GEW
Forma:
Quadrato
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore:
Grigio
Lunghezza:
100 mm
Larghezza:
100 mm
Profondità:
50 mm
Materiale:
Plastica
Fissaggio del coperchio:
Avvitato