AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW44218 CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO ALTO A VITE - IP56 - DIMENSIONI INTERNE 240X190X160 - PARETI LISCE - GRIGIO RAL 7035

copiacopia
GEWISS - GEWGW44218 CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO ALTO A VITE - IP56 - DIMENSIONI INTERNE 240X190X160 - PARETI LISCE - GRIGIO RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP56

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564013896

Codice prodotto

GEWGW44218

Cod. produttore

GW44218

Produttore

GEW

Forma:

Rettangolare

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Grado di protezione (IP):

IP56

Colore:

Grigio

Lunghezza:

254 mm

Larghezza:

200 mm

Profondità:

167.5 mm

Tipo di foratura:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

Modello coperchio:

Coperchio cieco

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO ALTO A VITE - IP56 - DIMENSIONI INTERNE 240X190X160 - PARETI LISCE