AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW46002F QUADRO POLIESTERE PORTA CIECA MUNITA DI SERRATURA - 310X425X160 - IP66 - GRIGIO RAL 7035

copiacopia
GEWISS - GEWGW46002F QUADRO POLIESTERE PORTA CIECA MUNITA DI SERRATURA - 310X425X160 - IP66 - GRIGIO RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 425 mm

  • Larghezza - 310 mm

  • Profondità - 160 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564854710

Codice prodotto

GEWGW46002F

Cod. produttore

GW46002F

Produttore

GEW

Materiale (del corpo):

Plastica

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

425 mm

Larghezza:

310 mm

Profondità:

160 mm

Larghezza in numero di moduli:

12

Coperchio / Porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP66

Con serratura:

Corrente nominale (In):

250 A

Numero di moduli:

36

Colore:

Grigio

Numero di righe:

3

Resistenza agli urti:

IK10

Classe di protezione:

II

Numero RAL:

7035

Quadro stagno da parete realizzato in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro. Versione con porta cieca munito di serratura, grado di protezione IP66, grigio RAL 7035. Accessoriabile con complementi ed accessori della serie Fast&Easy totalmente in metallo che consentono il montaggio del quadro e l'aggancio di apparecchiature modulari e scatolati fino a 250A con una riduzione dei tempi del 40%. Particolarmente indicati per automazione e distribuzione in applicazioni per uso sia interno che esterno.