GEWISS - GEWGW46005F QUADRO POLIESTERE PORTA CIECA MUNITA DI SERRATURA - 515X650X250 - IP66 - GRIGIO RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 650 mm
Larghezza - 515 mm
Profondità - 250 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8011564854758
Codice prodotto
GEWGW46005F
Cod. produttore
GW46005F
Produttore
GEW
Materiale (del corpo):
Plastica
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
650 mm
Larghezza:
515 mm
Profondità:
250 mm
Larghezza in numero di moduli:
24
Coperchio / Porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP66
Con serratura:
sì
Corrente nominale (In):
250 A
Numero di moduli:
96
Colore:
Grigio
Numero di righe:
4
Resistenza agli urti:
IK10
Classe di protezione:
II
Numero RAL:
7035