AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW46420F PANNELLO FINESTRATO - FAST AND EASY - ALTEZZA 1 MODULO - 12 MODULI - GRIGIO RAL7035

copiacopia
GEWISS - GEWGW46420F PANNELLO FINESTRATO - FAST AND EASY - ALTEZZA 1 MODULO - 12 MODULI - GRIGIO RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 125 mm

  • Numero di guide DIN - 1

  • Larghezza - 310 mm

  • Numero di moduli per guida DIN - 12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564628106

Codice prodotto

GEWGW46420F

Cod. produttore

GW46420F

Produttore

GEW

Altezza:

125 mm

Numero di guide DIN:

1

Larghezza:

310 mm

Numero di moduli per guida DIN:

12

Pannello finestrato di copertura con altezza 1 modulo, a montaggio rapido fast&easy. Dotato di accessori di fissaggio e completo di guida DIN. Possibilità di fissaggio direttamente sulle pareti interne dei quadri in poliestere.