AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW48015 COPERCHIO BASSO ANTIURTO AD ALTA RESISTENZA - PER CASSETTE PT/PT DIN E PT DIN GREEN WALL - 152X98 -IP40 - BIANCO RAL9016

copiacopia
GEWISS - GEWGW48015 COPERCHIO BASSO ANTIURTO AD ALTA RESISTENZA - PER CASSETTE PT/PT DIN E PT DIN GREEN WALL - 152X98 -IP40 - BIANCO RAL9016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Modello - Coperchio cieco

  • Per scatola di lunghezza - 152 mm

  • Tipo di fissaggio - Coperchio a innesto

  • Per scatola di larghezza - 98 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564016521

Codice prodotto

GEWGW48015

Cod. produttore

GW48015

Produttore

GEW

Forma:

Rettangolare

Modello:

Coperchio cieco

Per scatola di lunghezza:

152 mm

Tipo di fissaggio:

Coperchio a innesto

Per scatola di larghezza:

98 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Con viti:

no

COPERCHIO BASSO ANTIURTO AD ALTA RESISTENZA - PER CASSETTE 152X98