GEWISS - GEWGW48085 COPERCHIO ALTO - PER CASSETTE PT/PT DIN E PT DIN GREEN WALL - 160X130 - IP40 - BIANCO RAL9016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Modello - Coperchio cieco
Per scatola di lunghezza - 160 mm
Tipo di fissaggio - Coperchio avvitabile (con filettatura)
Per scatola di larghezza - 130 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564063297
Codice prodotto
GEWGW48085
Cod. produttore
GW48085
Produttore
GEW
Forma:
Rettangolare
Modello:
Coperchio cieco
Per scatola di lunghezza:
160 mm
Tipo di fissaggio:
Coperchio avvitabile (con filettatura)
Per scatola di larghezza:
130 mm
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Bianco


