GEWISS - GEWGW48088 COPERCHIO ALTO - PER CASSETTE PT/PT DIN E PT DIN GREEN WALL - 392X152 - IP40 - BIANCO RAL9016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Modello - Coperchio cieco
Per scatola di lunghezza - 392 mm
Tipo di fissaggio - Coperchio a innesto
Per scatola di larghezza - 152 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564063358
Codice prodotto
GEWGW48088
Cod. produttore
GW48088
Produttore
GEW
Forma:
Rettangolare
Modello:
Coperchio cieco
Per scatola di lunghezza:
392 mm
Tipo di fissaggio:
Coperchio a innesto
Per scatola di larghezza:
152 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco