GEWISS - GEWGW48251 COPERCHIO BASSO PIOMBABILE ANTIURTO PER CASSETTE PER MONTANTI - DIMENSIONE 520X260

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Modello - Coperchio cieco
Lunghezza - 520 mm
Larghezza - 260 mm
Tipo di fissaggio - Coperchio avvitabile (con filettatura)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564027350
Codice prodotto
GEWGW48251
Cod. produttore
GW48251
Produttore
GEW
Forma:
Rettangolare
Modello:
Coperchio cieco
Lunghezza:
520 mm
Larghezza:
260 mm
Tipo di fissaggio:
Coperchio avvitabile (con filettatura)
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Bianco
COPERCHIO BASSO PIOMBABILE ANTIURTO PER CASSETTE PER MONTANTI - DIMENSIONE 520X260