GEWISS - GEWGW48271 COPERCHIO ALTO PIOMBABILE ANTIURTO PER CASSETTE PER MONTANTI - DIMENSIONE 520X260X74

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Modello - Coperchio di montaggio
Per scatola di lunghezza - 520 mm
Lunghezza - 520 mm
Larghezza - 260 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8011564027336
Codice prodotto
GEWGW48271
Cod. produttore
GW48271
Produttore
GEW
Forma:
Rettangolare
Modello:
Coperchio di montaggio
Per scatola di lunghezza:
520 mm
Lunghezza:
520 mm
Larghezza:
260 mm
Tipo di fissaggio:
Coperchio per fissaggio a vite
Per scatola di larghezza:
260 mm
Profondità:
74 mm
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Bianco
Con viti:
sì
Piombabile:
sì