GEWISS - GEWGW48661 CASSETTA DERIV.COMPONIB.IP40 138X169X70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Metodo di montaggio - Incasso a parete 
- Forma - Rettangolare 
- Colore - Bianco 
- Modello - Singolo 
- Grado di protezione (IP) - IP40 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8011564071797
Codice prodotto
GEWGW48661
Cod. produttore
GW48661
Produttore
GEW
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Forma:
Rettangolare
Colore:
Bianco
Modello:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP40
Tipo di costruzione:
Scatola di derivazione
Lunghezza:
138 mm
Larghezza:
169 mm
CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE MODULARE - DA INCASSO - PROTETTA - CON COPERCHIO ANTIURTO - IP40 - DIMENSIONI 138X169X70


