GEWISS - GEWGW50212 MANICOTTO FLESSIBILE PROTETTO SPEEDYFLEX - IP44 - DIAMETRO 50MM - GRIGIO RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Per tubi di diametro nominale - 50 mm
Superficie - Non trattato
Modello - A innesto
Privo di alogeni - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564017399
Codice prodotto
GEWGW50212
Cod. produttore
GW50212
Produttore
GEW
Materiale:
Plastica
Per tubi di diametro nominale:
50 mm
Superficie:
Non trattato
Modello:
A innesto
Privo di alogeni:
no
Qualità del materiale:
Altri
Superficie lucida:
no
Manicotto flessibile protetto, IP44 • Per tubi Ø esterno: 50 mm • Ø esterno: 65 mm • Ø interno: 44,5 mm • Lunghezza: 515 mm


