GEWISS - GEWGW50418 RACCORDO TUBO/CASSETTA IN POLIMERO ANTIURTO - FORO DIAMETRO 37MM - PER TUBO DIAMETRO 32MM - GRIGIO RAL7035 - IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Per tubi di diametro nominale - 32 mm
Colore - Grigio
Superficie - Non trattato
Modello - Resistente alla trazione
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564017436
Codice prodotto
GEWGW50418
Cod. produttore
GW50418
Produttore
GEW
Materiale:
Plastica
Per tubi di diametro nominale:
32 mm
Colore:
Grigio
Superficie:
Non trattato
Modello:
Resistente alla trazione
Qualità del materiale:
Altri
Superficie lucida:
no
Il raccordo tubo cassetta consente il collegamento fra tubi corrugati e cassette di derivazione, garantendo il grado di protezione minimo IP4X nei luoghi MARCI (luoghi a maggior rischio in caso d’incendio) là dove richiesto. Dado di fissaggio.