AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW50427 RACCORDO TUBO/CASSETTA IN POLIMERO FLESSIBILE - FORO DIAMETRO 48MM - PER TUBO DIAMETRO 50MM - GRIGIO RAL 7035 - IP44

copiacopia
GEWISS - GEWGW50427 RACCORDO TUBO/CASSETTA IN POLIMERO FLESSIBILE - FORO DIAMETRO 48MM - PER TUBO DIAMETRO 50MM - GRIGIO RAL 7035 - IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per tubi di diametro nominale - 50 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Modello - A innesto

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564014466

Codice prodotto

GEWGW50427

Cod. produttore

GW50427

Produttore

GEW

Materiale:

Plastica

Per tubi di diametro nominale:

50 mm

Superficie:

Non trattato

Modello:

A innesto

Privo di alogeni:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

A due elementi:

no

Superficie lucida:

no

Superficie spazzolata:

no

Con coperchio di ispezione:

no

Raccordo tubo-cassetta in polimero flessibile • Colore: grigio RAL7035 • Grado di protezione IP: IP44 • Per tubi Ø esterno (mm): 50 • Ø foro di montaggio (mm): 48