AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW50611 GRAFFETTA IN POLIMERO ANTIURTO CON CHIODO IN ACCIAIO TEMPERATO - DIAMETRO 5-6MM - GRIGIO RAL 7035

copiacopia
GEWISS - GEWGW50611 GRAFFETTA IN POLIMERO ANTIURTO CON CHIODO IN ACCIAIO TEMPERATO - DIAMETRO 5-6MM - GRIGIO RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Tondo

  • Materiale - Plastica

  • Doppio passante - no

  • Con chiodo -

  • Lunghezza del chiodo - 22 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8011564017504

Codice prodotto

GEWGW50611

Cod. produttore

GW50611

Produttore

GEW

Forma:

Tondo

Materiale:

Plastica

Doppio passante:

no

Con chiodo:

Lunghezza del chiodo:

22 mm

Colore:

Grigio

Superficie:

Non trattato

Diametro del chiodo:

2 mm

Chiodo in acciaio temprato:

Graffetta piatta in polimero antiurto con chiodo in acciaio temperato