AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW50613 GRAFFETTA IN POLIMERO ANTIURTO CON CHIODO IN ACCIAIO TEMPERATO - DIAMETRO 9-10MM - GRIGIO RAL 7035

copiacopia
GEWISS - GEWGW50613 GRAFFETTA IN POLIMERO ANTIURTO CON CHIODO IN ACCIAIO TEMPERATO - DIAMETRO 9-10MM - GRIGIO RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Tondo

  • Materiale - Plastica

  • Doppio passante - no

  • Con chiodo -

  • Lunghezza del chiodo - 25 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564017528

Codice prodotto

GEWGW50613

Cod. produttore

GW50613

Produttore

GEW

Forma:

Tondo

Materiale:

Plastica

Doppio passante:

no

Con chiodo:

Lunghezza del chiodo:

25 mm

Colore:

Grigio

Superficie:

Non trattato

Diametro del chiodo:

2 mm

Chiodo in acciaio temprato:

Graffetta piatta in polimero antiurto con chiodo in acciaio temperato