GEWISS - GEWGW50615 GRAFFETTA IN POLIMERO ANTIURTO CON CHIODO IN ACCIAIO TEMPERATO - DIAMETRO 13-14MM - GRIGIO RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Tondo
Materiale - Plastica
Doppio passante - no
Con chiodo - sì
Lunghezza del chiodo - 30 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564017542
Codice prodotto
GEWGW50615
Cod. produttore
GW50615
Produttore
GEW
Forma:
Tondo
Materiale:
Plastica
Doppio passante:
no
Con chiodo:
sì
Lunghezza del chiodo:
30 mm
Colore:
Grigio
Superficie:
Non trattato
Diametro del chiodo:
2 mm
Chiodo in acciaio temprato:
sì
Graffetta piatta in polimero antiurto con chiodo in acciaio temperato