AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW50616 GRAFFETTA IN POLIMERO ANTIURTO CON CHIODO IN ACCIAIO TEMPERATO - DIAMETRO 15-16MM - GRIGIO RAL 7035

copiacopia
GEWISS - GEWGW50616 GRAFFETTA IN POLIMERO ANTIURTO CON CHIODO IN ACCIAIO TEMPERATO - DIAMETRO 15-16MM - GRIGIO RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Tondo

  • Materiale - Plastica

  • Doppio passante - no

  • Con chiodo -

  • Lunghezza del chiodo - 35 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564017559

Codice prodotto

GEWGW50616

Cod. produttore

GW50616

Produttore

GEW

Forma:

Tondo

Materiale:

Plastica

Doppio passante:

no

Con chiodo:

Lunghezza del chiodo:

35 mm

Colore:

Grigio

Superficie:

Non trattato

Diametro del chiodo:

2.5 mm

Chiodo in acciaio temprato:

Graffetta piatta in polimero antiurto con chiodo in acciaio temperato, priva di alogeni secondo la norma EN 50267-2-2.