GEWISS - GEWGW50631 SUPPORTO A COLLARE IN POLIMERO ANTIURTO - TUBO DIAMETRO 50MM - GRIGIO RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per tubi di diametro - 50...50 mm
Materiale - Plastica
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Chiuso - sì
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564025134
Codice prodotto
GEWGW50631
Cod. produttore
GW50631
Produttore
GEW
Adatto per tubi di diametro:
50...50 mm
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Chiuso:
sì
Colore:
Grigio
Numero massimo di tubi:
1
Ampliabile:
sì
Con inserto isolante (Anti vibrazione):
no
Supporto a collare in polimero antiurto grigio RAL 7035, privo di alogeni.


