AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW50824 CAVALLOTTO IN ACCIAIO ZINCATO CON DUE FORI 7X4MM - DIAMETRO 16-17MM

copiacopia
GEWISS - GEWGW50824 CAVALLOTTO IN ACCIAIO ZINCATO CON DUE FORI 7X4MM - DIAMETRO 16-17MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Modello - Doppio

  • Numero di cavi / tubi - 1

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Con guaina plastica - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564018181

Codice prodotto

GEWGW50824

Cod. produttore

GW50824

Produttore

GEW

Materiale:

Acciaio

Modello:

Doppio

Numero di cavi / tubi:

1

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Con guaina plastica:

no

Cavallotto in acciaio zincato con due fori 7x4 mm