GEWISS - GEWGW52210 SUPPORTO ANTIURTO PER FISSAGGIO FASCETTE - PER ESTERNO - SUPPORTO A TASSELLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - Tassello a innesto
Colore - Nero
Diametro del foro di montaggio - 7 mm
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8011564016866
Codice prodotto
GEWGW52210
Cod. produttore
GW52210
Produttore
GEW
Tipo di fissaggio:
Tassello a innesto
Colore:
Nero
Diametro del foro di montaggio:
7 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.