GEWISS - GEWGW52401 FRESA DA TRAPANO MULTI-DIAMETRO - Ø DI FORATURA DA 3,5 A 40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Unità di misura - Mm
Numero di gradini - 12
Max diametro di foratura - 40 mm
Versione in metallo duro - sì
Con levaspigoli - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564012691
Codice prodotto
GEWGW52401
Cod. produttore
GW52401
Produttore
GEW
Unità di misura:
Mm
Numero di gradini:
12
Max diametro di foratura:
40 mm
Versione in metallo duro:
sì
Con levaspigoli:
sì
Punta di centraggio interscambiabile:
no
Min diametro di foratura:
3.5 mm
Numero di taglienti / gradini:
1
Scanalatura a spirale:
no