GEWISS - GEWGW52411 PINZA TIRAFASCETTE - SERIE 52 AZ - PER FASCETTE DA ESTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della fascetta ferma-cavo - Plastica
Tensione di trazione - Manuale
Materiale della pinza - Metallo
Proprietà - Taglio automatico
Conforme a norme MIL - no
Confezione
1 PZ
EAN
8011564071506
Codice prodotto
GEWGW52411
Cod. produttore
GW52411
Produttore
GEW
Materiale della fascetta ferma-cavo:
Plastica
Tensione di trazione:
Manuale
Materiale della pinza:
Metallo
Proprietà:
Taglio automatico
Conforme a norme MIL:
no
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.