GEWISS - GEWGW52445 GUARNIZIONE O-RING - PER TAPPI DI CHIUSURA - PASSO PG16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 21 mm
Diametro interno - 18 mm
Materiale - Plastica
Spessore - 1.5 mm
Adatto per filettatura PG - 16
Confezione
1 PZ
EAN
8011564772953
Codice prodotto
GEWGW52445
Cod. produttore
GW52445
Produttore
GEW
Diametro esterno:
21 mm
Diametro interno:
18 mm
Materiale:
Plastica
Spessore:
1.5 mm
Adatto per filettatura PG:
16
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.