AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW60011H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 3P+N+T 16A 480-500V 50/60HZ - NERO - 7H - CABLAGGIO A VITE

copiacopia
GEWISS - GEWGW60011H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 3P+N+T 16A 480-500V 50/60HZ - NERO - 7H - CABLAGGIO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Colore identificativo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564796706

Codice prodotto

GEWGW60011H

Cod. produttore

GW60011H

Produttore

GEW

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

500 V (50-60 Hz) nero

Grado di protezione (IP):

IP44

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

5

Colore identificativo:

Nero

Riferimento orario:

7 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Spina mobile diritta protatta, cablaggio a vite, bassa tensione, high performance. Halogen Free secondo EN 50267-2-2