GEWISS - GEWGW60041H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+T 32A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 6H - CABLAGGIO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP) - IP67
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564936959
Codice prodotto
GEWGW60041H
Cod. produttore
GW60041H
Produttore
GEW
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Rosso
Riferimento orario:
6 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no