GEWISS - GEWGW60044H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+N+T 32A 480-500V 50/60HZ - NERO - 7H - CABLAGGIO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero
Grado di protezione (IP) - IP67
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 5
Colore identificativo - Nero
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564797307
Codice prodotto
GEWGW60044H
Cod. produttore
GW60044H
Produttore
GEW
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
500 V (50-60 Hz) nero
Grado di protezione (IP):
IP67
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
5
Colore identificativo:
Nero
Riferimento orario:
7 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no


